Hiomahylsy (A), rae 150 hieno 30X20 mm

Tuote nro.: 553740 30X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    0,69 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    0,58 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
513 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Normaalikorundi
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 150
Hienousaste hieno
Hylsyn muoto - lieriömäinen
Hylsyn ⌀ 30 mm
Hylsyn leveys 20 mm
Tuotetyyppi Hiomahylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 553740 30X20
EAN / GTIN 4045197240439

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kumirungon laajeneminen suurella kierrosnopeudella pitää hiomahylsyn paikallaan.Hylsyä voidaan käyttää koko leveydeltään, se ei luista pois paikaltaan ja voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti (kierretään päälle ja pois urien suuntaisesti). Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomahylsynpitimien kanssa.
Repeämätön materiaali, sideaineena tekohartsi - pitkä kestoikä ja hyvä rakeiden tarttuvuus. Ei sovellu käytettäväksi jäähdytysvoiteluaineiden kanssa..
Normaalirae (A).

Käyttö:

Hiomahylsyjä käytetään etupäässä tasohiontatöissä, joissa tarvitaan suurempaa lastuamistehoa myös reunoissa.

Sopii:

Hiomahylsyn pidike nro 553600 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Hylsyn ⌀×hylsyn leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin