Diamentowe sukno do polerowania CaraFin, średnia twardość, 180×180 mm, ziarnistość: D15µm

Nr art.: 552790 D15
Cena za 1 Sztuka (PLN 4707,78 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
267 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość (µm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ziarnistość D15
oznaczenie ziarnistości D
wymiary 180×180 mm
długość 180 mm
szerokość 180 mm
materiał Mikrowłókna
ziarnistość Polerowanie końcowe
Rodzaj produktu Sukno do polerowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552790 D15
EAN / GTIN 4045197888358
Numer producenta 552790 D15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Diamentowe narzędzia do polerowania CaraFin z jednej strony powlekane diamentem monokrystalicznym. Osadzone ziarna diamentu powodują znacznie większe ścieranie w porównaniu z luźnymi ziarnami diamentu znajdującymi się w pastach polerskich.
Sukno do polerowania końcowego lub na wysoki połysk powierzchni wykonanych z twardych materiałów.

Zaleta:

Wyeliminowany jest czas potrzebny na nanoszenie pasty diamentowej i jej usuwanie.
Diamentowe sukno do polerowania (mikrofaza) jednostronnie pokryte diamentem monokrystalicznym.

Zastosowanie:

Do szybkiego, ręcznego polerowania na sucho.