CaraFin gyémánt polírozó kendő, közepes D15 µm

Cikkszám: 552790 D15
(911,56 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
219 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcsézet D15
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Méret 180×180 mm
Hossz 180 mm
Szélesség 180 mm
Anyag Mikroszál
Finomsági fok Végső polírozás
Termék fajtája Polírozó kendő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 552790 D15
EAN / GTIN 4045197888358

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

CaraFin gyémánt polírozó szerszámok egyik oldalon monokristályos gyémánttal szórva. A kötött gyémántszemcsék lényegesen magasabb hasznosítási fokkal rendelkeznek a polírozó pasztákban lévő külön gyémántszemcsékhez képest.
Közepes polírozó kendő kemény anyagok kontúrhoz illeszkedő végső polírozásához ill. fényesre polírozásához.

Előny:

Nincsenek előkészítési és tisztítási mellékidők, mint a gyémántpasztáknál.
Gyémánt polírkendők (mikroszálas) egyik oldalon monokristályos gyémánttal szórva.

Felhasználás:

Gyors, száraz kézi polírozáshoz.