Diamantová lešticí utěrka CaraFin střední, 180×180 mm, Zrnitost: D15µm

Artiklové číslo: 552790 D15
Cena za 1 ks (CZK 24375,00 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost (µm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešticí utěrka
Délka 180 mm
Šířka 180 mm
Zrnitost 15
Leštící fáze konečná politura
Zkratka brusiva D
Brusiva Diamant (D)
Materiál Mikrovlákno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552790 D15
EAN / GTIN 4045197888358
Číslo výrobce 552790 D15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Diamantové lešticí nástroje CaraFin z jedné strany osázené monokrystalickými diamanty. Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně vyšší stupeň využití v porovnání s volnými diamantovými zrny v leštících pastách.
Lešticí utěrka pro konečnou polituru, popř. lesklou polituru podle kontury u tvrdých materiálů.

Výhoda:

Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají.
Diamantové lešticí utěrky (mikrovlákno) z jedné strany osázené monokrystalickými diamanty.

Použití:

K rychlému ručnímu leštění za sucha.