{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Sukno do polerowania | |
| Długość | 180 mm | |
| Szerokość | 150 mm | |
| Uziarnienie | 1 | |
| Stopień rozdrobnienia | bardzo drobne | |
| stopień wypolerowania | Polerowanie nawysoki połysk | |
| Oznaczenie ziarnistości | D | |
| Oznaczenie producenta | CaraFin Diamant Poliertuch weich | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Opis kształtu | płaskie | |
| Materiał | Mikrowłókna | |
| Materiał do obróbki | Wszystkie metale |
| Numer artykułu | 552785 D1 | |
| EAN / GTIN | 4045197994622 | |
| Numer producenta | 552785 D1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |