{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | CaraFin Diamant Poliertuch weich | |
| Longitud | 180 mm | |
| Anchura | 150 mm | |
| Abrasivos | Diamante (D) | |
| Símbolo de medio abrasivo | D | |
| Grado de finura | muy fino/a | |
| Descripción de la forma | plano | |
| Material | Microfibra | |
| Tamaño de grano | 1 | |
| Aptitud del material | Todos los metales | |
| Etapa de pulido | Abrillantado | |
| Tipo de producto | Paño para pulir |
| Número de artículo | 552785 D1 | |
| EAN / GTIN | 4045197994622 | |
| Número del fabricante | 552785 D1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |