{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Poliertuch | |
| Länge | 180 mm | |
| Breite | 150 mm | |
| Körnung | 1 | |
| Feinheitsgrad | sehr fein | |
| Polierstufe | Hochglanzpolitur | |
| Schleifmittelkurzzeichen | D | |
| Herstellerbezeichnung | CaraFin Diamant Poliertuch weich | |
| Schleifmittel | Diamant (D) | |
| Formbeschreibung | flach | |
| Material | Mikrofaser | |
| Werkstoffeignung | alle Metalle |
| Artikelnummer | 552785 D1 | |
| EAN / GTIN | 4045197994622 | |
| Herstellernummer | 552785 D1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |