Pastă de şlefuit diamantată 5 g, solubilă în alcool şi în apă monocristallin, Granulaţie pastă de şlefuit diamantată: 15µm

Cod articol.: 552330 15
Preț per 1 buc. (16608,00 € / 1 Kilogramm)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie pastă de şlefuit diamantată (µm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 5 g
Culoarea albastru
Denumirea producătorului Diamantschleifpaste
Recomandat pentru oțel
Domeniu de utilizare Șlefuire și lustruire
Grad de fineţe medie
Materiale abrazive Diamant (D)
Comparație granulație min. 15 µm
Comparație granulație max. 15 µm
Tip produs Pastă de şlefuit
Conținut unitate gram
Execuție Cartuş
Formă Pastă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 552330 15
EAN / GTIN 4045197283856
Număr producător 552330 15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
 
1
Oţel < 55 HRC
 
1
Oţel < 60 HRC
 
1
Oţel < 67 HRC
 
1
Carbură (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plastic, GRP
 
1
Piatră
 
1
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pastă de diamant fără silicon într-o seringă practică de dozare.
Granulaţie de diamant natural cu concentraţie mare în seringă de 5g pentru obţinerea unor adâncimi uniforme ale rugozităţii pe suprafaţa piesei.

Aplicaţie:

Soluţia care se poate amesteca în orice raport cu alcool sau apă, asigură un film optim de lubrifiant. Curăţare uşoară, ecologică a sculelor şi pieselor cu apă.
Pentru lucrări de lustruire pe oţel călit, carbură, materiale ceramice şi materiale compozite.