Ściernice polerskie, ziarno 400 (białe) bardzo drobne 4X8 mm

Nr art.: 551923 4X8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    16,41  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    13,66  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ZB

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości ZB
ziarnistość 400
opis kształtu walec
⌀ główki 4 mm
długość główki 8 mm
⌀ chwytu 3 mm
kolor pomarańczowy
zalecana prędkość obwodowa 10 m/s - 15 m/s
Rodzaj produktu Trzpień polerski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 551923 4X8
EAN / GTIN 4062406572501

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Trzpień polerski z korundem zwykłym (A)ze spoiwem z elastycznej gumy.
Trzpienie polerskie GARANT pozwalają na uzyskanie dokładnej, równomiernej powierzchni dzięki dużej trwałości. Zależnie od wykonania uzyskuje się równomierne, dokładnie wypolerowane powierzchnie, również na wysoki połysk. Trzpienie polerskie GARANT można samodzielnie profilować za pomocą obciągaczy.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego i polerowania stali, stali nierdzewnych i kwasoodpornych, materiałów żaroodpornych i metali nieżelaznych.Ściernice nie zatykają się także podczas obróbki materiałów zacierających się. Do matowania lub nanoszenia efektów optycznych na zbiornikach z blachy nierdzewnej itd..Dzięki elastycznemu wiązaniu ścierniwa uzyskuje się bardzo gładkie powierzchnie.
Nie nadają się do krawędzi i chropowatych powierzchni.