Polírozó csiszoló vlies, 400-as szemcse (fehér) szuper finom 4X8 mm

Cikkszám: 551923 4X8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,38 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    2,82 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szemcsézet 400
Alak leírása Henger
Fej ⌀ 4 mm
Fejhossz 8 mm
Szár ⌀ 3 mm
Festék narancssárga
Ajánlott kerületi sebesség 10 m/s - 15 m/s
Termék fajtája Polírozó csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 551923 4X8
EAN / GTIN 4062406572501

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Csapos polírozó normál korunddal (A) rugalmas beágyazással.
A GARANT csapos polírozó kövekre a hosszú élettartam és a finom, egyenletes felület gyors létrehozása jellemző. Kiviteltől függően egyenletes finomfényezés érhető el egészen a tükörfényezésig. A GARANT csapos polírozó kövek lehúzó szerszámokkal alakíthatóak.

Felhasználás:

Acél, rozsdamentes- és saválló acél, nagy hőállóságú anyagok, könnyű- és színesfémek finom csiszolásához és polírozásához. A csapos polírozók kenődő anyagoknál sem tömődnek el. Mattra polírozásához vagy, rozsdamentes tartályok stb. pikkelyezéséhez. A csiszolószemcsék rugalmas beágyazása miatt nagyon finom fényezet érhető el.
Élekhez és érdes felületekhez nem alkalmas.