Brusni čep za poliranje zrno 400 (bijelo) super fino 4X8 mm

Artikl br.: 551923 4X8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,51 € / Piece
  • od 10 Piece
    2,93 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZB

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva ZB
Granulacija 400
Opis oblika Cilindar
⌀ glave 4 mm
Duljina glave 8 mm
⌀ drške 3 mm
Boja narančasta
preporučena brzina 10 m/s - 15 m/s
Vrsta proizvoda Četka za poliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 551923 4X8
EAN / GTIN 4062406572501

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zatici za poliranje s normalnim korundom (A) u elastičnom gumenom spoju.
GARANT čepovi za poliranje karakteriziraju se dugim vijekom trajanja za brže postizanje fine ujednačene površine. Ovisno o izvedbi postižu se ravnomjerne fine površine do razine sjaja. GARANT čepovi za poliranje mogu biti sami profilirani s brusevima.

Upotreba:

Za fino brušenje i poliranje čelika, nehrđajućeg čelika i čelika otpornog na kiseline, materijala otpornih na velike temperature i neželjeznih metala. Brusni čepovi za poliranje ne nakupljaju se ni kod brusnih materijala. Za mat poliranje ili stvaranje optičkih efekata na nehrđajućim posudama itd. Zahvaljujući elastičnom povezivanju postiže se vrlo fina politura.
Nije podoban za bridove i grube površine.