{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał ścierny |
Korund zwykły (A)
|
|
| Stopień rozdrobnienia |
drobne
|
|
| Średnica głowica |
8 mm
|
|
| Długość główki |
10 mm
|
|
| Średnica trzonka |
3 mm
|
|
| Uziarnienie |
220
|
|
| Opis kształtu |
Walec
|
|
| Kolor |
Brązowy
|
|
| Oznaczenie ziarnistości |
A
|
|
| Zalecana prędkość obwodowa min. |
10 m/s
|
|
| Zalecana maks. prędkość obwodowa |
15 m/s
|
|
| Materiał do obróbki |
INOX; metale nieżelazne; stal
|
|
| Spoiwo |
Elastyczne
|
|
| stopień wypolerowania |
polerowanie na połysk
|
|
| Rodzaj produktu |
Trzpień polerski
|
| Numer artykułu | 551920 8X10 | |
| EAN / GTIN | 4045197239969 | |
| Numer producenta | 551920 8X10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |