Ściernice polerskie, ziarno 220 (brązowe) drobne, ⌀ główki×długość główki: 20X32mm

Nr art.: 551920 20X32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    23,66 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    19,74 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×długość główki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ścierny
Korund zwykły (A)
Stopień rozdrobnienia
drobne
Średnica głowica
20 mm
Długość główki
32 mm
Średnica trzonka
6 mm
Uziarnienie
220
Opis kształtu
Walec
Kolor
Brązowy
Oznaczenie ziarnistości
A
Zalecana prędkość obwodowa min.
10 m/s
Zalecana maks. prędkość obwodowa
15 m/s
Materiał do obróbki
INOX; metale nieżelazne; stal
Spoiwo
Elastyczne
stopień wypolerowania
polerowanie na połysk
Rodzaj produktu
Trzpień polerski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 551920 20X32
EAN / GTIN 4045197804556
Numer producenta 551920 20X32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Trzpień polerski z korundem zwykłym (A)ze spoiwem z elastycznej gumy.
Trzpienie polerskie GARANT pozwalają na uzyskanie dokładnej, równomiernej powierzchni dzięki dużej trwałości. Zależnie od wykonania uzyskuje się równomierne, dokładnie wypolerowane powierzchnie, również na wysoki połysk. Trzpienie polerskie GARANT można samodzielnie profilować za pomocą obciągaczy.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego i polerowania stali, stali nierdzewnych i kwasoodpornych, materiałów żaroodpornych i metali nieżelaznych.Ściernice nie zatykają się także podczas obróbki materiałów zacierających się. Do matowania lub nanoszenia efektów optycznych na zbiornikach z blachy nierdzewnej itd..Dzięki elastycznemu wiązaniu ścierniwa uzyskuje się bardzo gładkie powierzchnie.
Nie nadają się do krawędzi i chropowatych powierzchni.