{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał ścierny | Korund zwykły (A) | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Średnica głowica | 13 mm | |
| Długość główki | 20 mm | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Uziarnienie | 220 | |
| Opis kształtu | Walec | |
| Kolor | Brązowy | |
| Oznaczenie ziarnistości | A | |
| Zalecana prędkość obwodowa min. | 10 m/s | |
| Zalecana maks. prędkość obwodowa | 15 m/s | |
| Materiał do obróbki | INOX; metale nieżelazne; stal | |
| Spoiwo | Elastyczne | |
| Stopień wypolerowania | polerowanie na połysk | |
| Rodzaj produktu | Trzpień polerski |
| Numer artykułu | 551920 13X20 | |
| EAN / GTIN | 4045197804549 | |
| Numer producenta | 551920 13X20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |