Ściernice polerskie, ziarno 120 (czerwone) średnie, ⌀ główki×długość główki: 25X25mm

Nr art.: 551900 25X25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    20,78 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    17,29 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
716 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×długość główki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony
Materiał ścierny Korund zwykły (A)
Oznaczenie ziarnistości A
Stopień rozdrobnienia średni
Długość główki 25 mm
Średnica głowica 25 mm
Zalecana prędkość obwodowa min. 10 m/s
Zalecana maks. prędkość obwodowa 15 m/s
Średnica trzonka 6 mm
Średnica 25 mm
Opis kształtu Walec
Uziarnienie 120
Materiał do obróbki INOX; metale nieżelazne; stal
Spoiwo Elastyczne
Stopień wypolerowania polerowanie na połysk
Rodzaj produktu Trzpień polerski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 551900 25X25
EAN / GTIN 4045197239945
Numer producenta 551900 25X25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Trzpień polerski z korundem zwykłym (A)ze spoiwem z elastycznej gumy.
Trzpienie polerskie GARANT pozwalają na uzyskanie dokładnej, równomiernej powierzchni dzięki dużej trwałości. Zależnie od wykonania uzyskuje się równomierne, dokładnie wypolerowane powierzchnie, również na wysoki połysk. Trzpienie polerskie GARANT można samodzielnie profilować za pomocą obciągaczy.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego i polerowania stali, stali nierdzewnych i kwasoodpornych, materiałów żaroodpornych i metali nieżelaznych.Ściernice nie zatykają się także podczas obróbki materiałów zacierających się. Do matowania lub nanoszenia efektów optycznych na zbiornikach z blachy nierdzewnej itd..Dzięki elastycznemu wiązaniu ścierniwa uzyskuje się bardzo gładkie powierzchnie.
Nie nadają się do krawędzi i chropowatych powierzchni.