• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Ściernice polerskie, ziarno 120 (czerwone) średnie, ⌀ główki×długość główki: 16X32mm

Nr art.: 551900 16X32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    19,58 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    16,31 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
852 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×długość główki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony
Materiał ścierny Korund zwykły (A)
Oznaczenie ziarnistości A
Stopień rozdrobnienia średni
Długość główki 32 mm
Średnica głowica 16 mm
Zalecana prędkość obwodowa min. 10 m/s
Zalecana maks. prędkość obwodowa 15 m/s
Średnica trzonka 6 mm
Średnica 16 mm
Opis kształtu Walec
Uziarnienie 120
Materiał do obróbki INOX; metale nieżelazne; stal
Spoiwo Elastyczne
Stopień wypolerowania polerowanie na połysk
Rodzaj produktu Trzpień polerski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 551900 16X32
EAN / GTIN 4045197239921
Numer producenta 551900 16X32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Trzpień polerski z korundem zwykłym (A)ze spoiwem z elastycznej gumy.
Trzpienie polerskie GARANT pozwalają na uzyskanie dokładnej, równomiernej powierzchni dzięki dużej trwałości. Zależnie od wykonania uzyskuje się równomierne, dokładnie wypolerowane powierzchnie, również na wysoki połysk. Trzpienie polerskie GARANT można samodzielnie profilować za pomocą obciągaczy.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego i polerowania stali, stali nierdzewnych i kwasoodpornych, materiałów żaroodpornych i metali nieżelaznych.Ściernice nie zatykają się także podczas obróbki materiałów zacierających się. Do matowania lub nanoszenia efektów optycznych na zbiornikach z blachy nierdzewnej itd..Dzięki elastycznemu wiązaniu ścierniwa uzyskuje się bardzo gładkie powierzchnie.
Nie nadają się do krawędzi i chropowatych powierzchni.