Lešticí brusné tělísko zrno 120 (červené) střední, ⌀ hlavy×délka hlavy: 25X25mm

Artiklové číslo: 551900 25X25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    97,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    81,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
591 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy×délka hlavy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normální korund (A)
Brusné zkratky A
Zrnitost 120
Popis tvaru Válec
⌀ hlavy 25 mm
Délka hlavy 25 mm
⌀ stopky 6 mm
Barva červená
Doporučená obvodová rychlost 10 m/s - 15 m/s
Druh produktu Lešticí tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 551900 25X25
EAN / GTIN 4045197239945
Číslo výrobce 551900 25X25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Normální korund (A), vázaný elasticky pryží, ve tvaru válce na ocelové stopce ⌀ 3 resp. 6 mm.
Lešticí tělíska GARANT se vyznačují dlouhou životností pro rychlé dosažení jemného rovnoměrného povrchu. Podle provedení je dosaženo rovnoměrných jemných politur až vysoce lesklých povrchů. Lešticí tělíska GARANT lze přímo profilovat pomocí orovnávacích nástrojů.

Použití:

Pro jemné broušení a leštění oceli, nerezové a kyselinuvzdorné oceli, vysoce tepelně odolných materiálů a NŽ kovů. Lešticí tělíska se nezanášejí ani u mazlavých materiálů. K matnému leštění nebo nanášení optických efektů na nerezové nádoby atd. Díky pružnému uložení brusných zrn je dosahováno velmi jemného lesku. Nehodí se pro hrany a hrubé plochy.