Polerslibestift, korn 120 (rød) middel 16X32 mm

Art.-nr.: 551900 16X32
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    26,45  DKK / styk
  • fra 10 styk
    21,98  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
327 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 120
Formbeskrivelse Cylinder
Hoved-⌀ 16 mm
Hovedlængde 32 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Farve rød
Anbefalet periferihastighed 10 m/s - 15 m/s
Produkttype Polerstift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 551900 16X32
EAN/GTIN 4045197239921

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Polerstifter med normal korund (A) i gummielastisk binding.
GARANT-polerstifter udmærker sig ved en lang standtid, så man hurtigt opnår en fin ensartet overflade. Afhængigt af udførelsen opnås ensartede finpoliturer op til glanspolitur. GARANT-polerstifter kan selv profileres med afretterværktøj.

Anvendelse:

Til finslibning og polering af stål, rustfrit og syrefast stål, højvarmefaste materialer og jernfrie metaller. Polerstifter stopper ikke til, heller ikke ved smørende materialer. Til matpolering eller oparbejdning af visuelle effekter på rustfrie beholdere osv. Takket være den elastiske integration af slibekornene opnås en meget fin politur.
Ikke egnet til kanter og flader.
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
    Hoved-⌀×hovedlængde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven