• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Clamping screw

Nr art.: 551718
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 551718
EAN / GTIN 4020772001407
Numer producenta 551718
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping screw, for horizontal clamps plus.
Complete with U-washers, 6kt nuts and screw with vulcanized pressure piece, made of oil-resistant neoprene to protect sensitive workpieces. Hardnesses 85 Shore A, silicone-free. Strength class 8.8.

Cecha szcz.:

  • Size: 2
  • M x L: M6 x 50
  • D: 16
  • D1: 12
  • L3: 17 – 29
  • Weight: 20 g