• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Upínací šroub

Artiklové číslo: 551718
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 551718
EAN / GTIN 4020772001407
Číslo výrobce 551718
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací šroub, pro horizontální svorky plus.
Kompletní s u -podložkami, 6kt maticemi a šroubem s vulkanizovaným tlakovým kusem, vyrobený z olejovzdorného neoprenu pro ochranu citlivých obrobků. tvrdost 85 Shore A, bez silikonu. Třída síly 8,8.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • M x L: M6 x 50
  • D: 16
  • D1: 12
  • L3: 17 - 29
  • hmotnost: 20 g