Turnbuckle included pre-installed locking links

Nr art.: 551515
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 551515
EAN / GTIN 4020772551520
Numer producenta 551515
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Turnbuckle including pre-assembled closure links, tempered steel, burnished.

Cecha szcz.:

  • Size: 24
  • L: 92
  • L1: 180
  • L2: 291 – 360
  • B1: 31
  • AF: 50
  • max. achievable
    Clamping force: 120 kN
  • Weight: 3517 g