• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannschloss inklusive vormontierter Verschlussglieder

Artikel-Nr.: 551515
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 551515
EAN / GTIN 4020772551520
Herstellernummer 551515
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannschloss inklusive vormontierter Verschlussglieder, Vergütungsstahl, brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 24
  • L: 92
  • L1: 180
  • L2: 291 - 360
  • B1: 31
  • SW: 50
  • max. erreichbare
    Spannkraft: 120 kN
  • Gewicht: 3517 g

Services & Produktberater