Głowice wiertarskie z 4 fazami prowadzącymi dla wierteł DCN

Nr art.: 5509705
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5509705
EAN / GTIN 7291075294675
Numer producenta 5509705
Numer L L24050 993

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 8,6 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 8.0, kąt, 1. stopień (SIG): 140 stopni

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 30 stopni
  • Średnica ostrza (DC) 8,6 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 3,43 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 8.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,4 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 140 stopni
  • Długość punktu (PL) 1,97 mm