ICK 086-2M IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu 4 șanfrenuri de ghidare pentru burghie

Cod articol.: 5509705
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 Pieces
  • Pași de comandă: 2 Pieces
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5509705
EAN / GTIN 7291075294675
Număr producător 5509705
L-Număr L24050 993

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu 4 șanfrenuri de ghidare pentru burghie

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8.6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 3.43 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 8.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.4 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.97 mm