Płytka skrawająca dwustronna z ujemnym trygonem do obróbki zgrubnej

Nr art.: 5508567
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5508567
EAN / GTIN 7291075082661
Numer producenta 5508567
Numer L L23950 1931

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka TNM, promień naroża (RE): 1,6 mm, długość krawędzi tnącej (L): 13,03 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 19,05 mm, grubość płytki tnącej (S): 6,35 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów TNM
  • Promień narożnika (RE) 1,6 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 13,03 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 19,05 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 6,35 mm
  • Maksymalny posuw 0,65 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 2,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,25 mm/min.