WNMG 130616-TNM IC8350 Plăcuţă triunghiulară negativ, cu două fețe, pentru degroșare

Cod articol.: 5508567
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5508567
EAN / GTIN 7291075082661
Număr producător 5508567
L-Număr L23950 1931

Descriere

Descriere:

Plăcuţă triunghiulară negativ, cu două fețe, pentru degroșare

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: TNM
  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 13.03 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.65 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 2.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.25 mm/rev