Stycznie mocowana płytka wymienna do toczenia z dużym posuwem

Nr art.: 5508501
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5508501
EAN / GTIN 7291075172614
Numer producenta 5508501
Numer L L24260 29

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka HF, promień naroża (RE): 1,2 mm, kierunek (HAND): Prawa ręka, długość krawędzi tnącej (L): 16 mm, grubość płytki tnącej (S): 14 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów HF
  • Promień narożnika (RE) 1,2 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość krawędzi tnącej (L) 16 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2,4 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 14 mm
  • Maksymalny posuw 2,4 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 1,5 mm/min.