• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNMX 1608R-HF IC9150 Tangential geklemmte Wendeschneidplatte zum Hochvorschubdrehen

Artikel-Nr.: 5508501
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5508501
EAN / GTIN 7291075172614
Herstellernummer 5508501
L-Nummer L24260 29

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HF, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Schneidkantenlänge (L) 16 mm, Schneideinsatzdicke (S) 14 mm

Merkmal:

  • Spanformer HF
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 16 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 14 mm
  • Maximaler Vorschub 2.4 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 1.5 mm/rev