Okrągła, dodatnia płytka wymienna z kątem prześwitu 7° i stabilną krawędzią skrawającą do obróbki zgrubnej

Nr art.: 5507968
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5507968
EAN / GTIN 7291075260274
Numer producenta 5507968
Numer L L23950 3310

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka wiórowa NR, średnica koła (IC): 25 mm, grubość płytki tnącej (S): 7,94 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów NR
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 10 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 7,2 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 25 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 7,94 mm
  • Maksymalny posuw 1,5 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 4 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,5 mm/min.