RCMX 250700-NR IC8250 Okrogla, pozitivna obračalna rezilna ploščica s 7-stopinjskim prostim kotom in stabilnim rezilnim robom za grobo obdelavo

Št. art.: 5507968
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5507968
EAN/GTIN 7291075260274
Številka proizvajalca 5507968
L-število L23950 3310

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, sekljalnik NR, premer Incircle (IC) 25 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7,94 mm

Lastnosti:

  • Spanformer NR
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 7,2 mm
  • Premer Incircle (IC) 25 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,94 mm
  • Največja vrednost podajanje 1,5 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 4 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,5 mm/vrt