Płytki wymienne z kształtką DT do wierteł DR

Nr art.: 5506496
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria DR-TWIST
Rodzaj produktu Indexable insert for drilling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5506496
EAN / GTIN 7291075205466
Numer producenta 5506496
Numer L L24160 2

Opis

Opis:

  • Płytki wiertarskie, promień naroża (RE): 0,4 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 6,2 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,2 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 6,2 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,2 mm