• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Płytki wieloostrzowe Fas

Nr art.: 5505512
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Kąt wierzchołkowy 45,5 stopni
Grubość płytki skrawającej 1,96 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej AOMT 060204-45DT
Oznaczenie płytki skrawającej AOMT 060204-45DT IC508
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5505512
EAN / GTIN 7291075170238
Numer producenta 5505512
Numer L L24160 49

Opis

Opis:

  • Płytki wiertarskie, długość krawędzi skrawającej (L): 5,66 mm, kąt nachylenia płytki tnącej (EPSR): 45,5 stopnia, grubość płytki skrawającej (S): 1,96 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 4,5 mm

Cecha szcz.:

  • Długość krawędzi tnącej (L) 5,66 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 45,5 stopni
  • Grubość wkładki tnącej (S) 1,96 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 4,5 mm