Dwustronna, negatywowa, rombowa płytka wymienna 55° do bardzo dokładnej obróbki wykańczającej. Dobra kontrola wiórów przy niskim posuwie i głębokości skrawania

Nr art.: 5505461
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5505461
EAN / GTIN 7291075096361
Numer producenta 5505461
Numer L L23950 2304

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka SF, promień naroża (RE): 0,2 mm, długość krawędzi tnącej (L): 15,5 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów SF
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 15,5 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2,5 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,76 mm
  • Maksymalny posuw 0,2 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,4 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,05 mm/min.