DNGG 150402-SF IC907 Placuță cu două fețe, negativă, rombică de 55°, pentru finisare fină. Control bun al așchiilor la avans și adâncime de tăiere reduse.

Cod articol.: 5505461
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5505461
EAN / GTIN 7291075096361
Număr producător 5505461
L-Număr L23950 2304

Descriere

Descriere:

Placuță cu două fețe, negativă, rombică de 55°, pentru finisare fină. Control bun al așchiilor la avans și adâncime de tăiere reduse.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: SF
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.4 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev