• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

SG- do zastosowań ogólnych

Nr art.: 5504994
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5504994
EAN / GTIN 7291075099713
Numer producenta 5504994
Numer L L24050 2030

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 11,6 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 11.0, kąt, 1. stopień (SIG): 140 stopni

Cecha szcz.:

  • Średnica ostrza (DC) 11,6 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 3,39 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 11.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,5 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 140 stopni
  • Długość punktu (PL) 2,11 mm