IDI 116-SG IC908 SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru aplicații generale

Cod articol.: 5504994
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5504994
EAN / GTIN 7291075099713
Număr producător 5504994
L-Număr L24050 2030

Descriere

Descriere:

SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru aplicații generale

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 11.6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 3.39 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 11.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.5 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 2.11 mm