Marking needle

Nr art.: 550477
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Średnica D1 3 mm
Promień R1 1 mm
Wersja Proste
Długość końcówki L2 53,5 mm
Rodzaj produktu Igła
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 550477
EAN / GTIN 4020772000516
Numer producenta 550477
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Marker needle, suitable for AMF-Marker Large No. 1560ML.

Cecha szcz.:

  • needle: MLN-90R10 Ex03
  • D1: 3 mm
  • L1: 53.5 mm
  • L2: 0.3 mm
  • R1: 1.0 mm
  • Weight: 5 g