Ac de marcare

Cod articol.: 550477
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Diametru D1 3 mm
Rază R1 1 mm
Execuție Dreaptă
Lungime vârf L2 53,5 mm
Tip produs Ac
Material oţel superior

Identificare și clasificare

Cod articol 550477
EAN / GTIN 4020772000516
Număr producător 550477
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Ac marker, potrivit pentru AMF-Marker mare Nr. 1560ML.

Caracteristică:

  • Ac: MLN-90R10 Ex03
  • D1: 3 mm
  • L1: 53,5 mm
  • L2: 0,3 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Greutate: 5 g