Marking needle

Nr art.: 550472
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 550472
EAN / GTIN 4020772000462
Numer producenta 550472
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Marker needle, suitable for AMF-Marker Extra Large No. 1550MXL.

Cecha szcz.:

  • needle: MXLN-90R10 Ex03
  • D1: 4 mm
  • L1: 47 mm
  • L2: 0.3 mm
  • R1: 1.0 mm
  • Weight: 8 g