• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Aiguilles de marquage

Réf.: 550472
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Diamètre 4 mm
Rayon 1 mm
Exécution forme ronde
Longueur pointe 0,3 mm
Type de produit aiguille
Matériau acier inoxydable
Longueur totale 47 mm

Identification et classification

Référence article 550472
EAN / GTIN 4020772000462
Réf. fabricant 550472
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Aiguille de marquage, adaptée pour AMF-Marker Extra large No. 1550MXL.

Caractéristique(s):

  • Aiguille: MXLN-90R10 Ex03
  • D1: 4 mm
  • L1: 47 mm
  • L2: 0,3 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Poids: 8 g