Trójkątna, dodatnia płytka wieloostrzowa z kątem prześwitu 11° i szlifowanym kształtem wióra do obróbki wykańczającej

Nr art.: 5503787
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5503787
EAN / GTIN 7291075077827
Numer producenta 5503787
Numer L L23950 2567

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka wiórowa H, promień naroża (RE): 0,4 mm, kierunek (HAND): Lewa ręka, długość krawędzi tnącej (L): 11 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 6,35 mm, grubość płytki tnącej (S): 2,38 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik do wiórów H
  • Główny kąt swobodny (AN) 11 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość krawędzi tnącej (L) 11 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 3 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 6,35 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 2,38 mm
  • Maksymalny posuw 0,25 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 1 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,05 mm/min.