TPGH 110204-L IC570 Plăcuţă triunghiulară, pozitivă, cu unghi de degajare de 11° și formator de așchii rectificat pentru finisare

Cod articol.: 5503787
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5503787
EAN / GTIN 7291075077827
Număr producător 5503787
L-Număr L23950 2567

Descriere

Descriere:

Plăcuţă triunghiulară, pozitivă, cu unghi de degajare de 11° și formator de așchii rectificat pentru finisare

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: H
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 11 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.38 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev