{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 10 szt. | |
| Opis formy | walcowy | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 40 mm | |
| Talerze | ceramika | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Min. zalecana prędkość obwodowa | 30 m/s | |
| Maks. zalecana prędkość obwodowa | 50 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | ceramiczne, | |
| Twardość | K | |
| Spoiwo | ceramika | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica trzpieniowa | |
| Materiał ścierny | Korund szlachetny różowy (PA) | |
| Do materiału | stal; Staliwo | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi | |
| Właściwości | Bez wibracji | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | 550200 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197239099 | |
| Numer producenta | 550200 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |