{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Turinys | 10 vnt. | |
| Formos aprašymas | cilindrinis | |
| Koto skersmuo | 6 mm | |
| Koto ilgis | 40 mm | |
| Laikančioji lėkštelė | keramika | |
| Pavaros mechanizmas | tiesinis šlifuoklis | |
| Laikiklis | kotas | |
| Smulkumo laipsnis | grub. | |
| Rekomenduojamas apskritiminis greitis min. | 30 m/s | |
| Rekomenduojamas apskritiminis greitis maks. | 50 m/s | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Keramika | |
| Kietis | K | |
| Rišiklis | keramika | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo akmenukas | |
| Šlifavimo priemonės | korundas rožinis (PA) | |
| Tinka medžiagoms | plienas; plieno liejinys | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Tinka | plokštumos šlifavimas; kraštų šlifavimas | |
| Savybės | mažas vibracijos lygis | |
| Standartas | EN 12413 |
| Produkto numeris | 550200 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197239099 | |
| Gamintojo numeris | 550200 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |