Set de pietre de şlefuit grosiere, AR, Număr de pietre de şlefuire: 10

Cod articol.: 550200 10
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
267 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de pietre de şlefuire Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 10 buc.
Formular de descriere cilindric
Diametrul arborelui 6 mm
Lungimea tijei 40 mm
Disc purtător ceramică
Maşină acţionată Polizor drept
Suport Tijă
Grad de fineţe grosier
Viteză periferică recomandată min. 30 m/s
Viteză periferică recomandată max. 50 m/s
Suport de material abraziv Ceramică
Duritate K
Liant ceramică
Conținut unitate bucată
Tip produs Piatră de şlefuit
Materiale abrazive Corindon roz (PA)
Recomandat pentru material oțel; Oţel turnat
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini
Caracteristici Fără vibrații
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 550200 10
EAN / GTIN 4045197239099
Număr producător 550200 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pietrele de şlefuire GARANT (certificate OSA şi testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile şi mărimile de granulaţie caracteristice, şi acoperă o gamă largă de aplicaţii. Concentricitatea precisă asigură o funcţionare fără vibraţii, protejând astfel oamenii, maşina şi piesa. Pietrele de şlefuit GARANT sunt realizate universal pentru muchii şi suprafeţe rectificate plane şi se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum şi prin durabilitatea îndelungată şi calitatea uniformă a suprafeţei piesei.
⌀ cozii 6 mm × 40 mm.
Pietre de şlefuit cu liant ceramic din corindon nobil roz (AR). Model cu duritate medie.
Sortiment cu pietre de şlefuire selectate, în cele mai uzuale forme şi dimensiuni.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea universală de oţel nealiat şi slab aliat şi oţel turnat.
Viteză de aşchiere recomandată 30 − 50 m/s.

Livrare:

Câte 1 piatră de şlefuit ZY1020 / ZY1325 / ZY1632 / ZY2006 / ZY2025 / SP1320 / SP2032 / KE2032 / KU16 / KU20.