• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Zestaw pilników obrotowych, powlekanych, 5-elem. GARANT Master Cast − zgrubne, AlTiSiN, liczba pilników obrotowych: 5

Nr art.: 547705 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba pilników obrotowych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Seria GARANT Master Cast
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 6 mm
Opakowanie Plastikowa obudowa
Powłoka AlTiN-Si
Stopień wielkości uzębienia zgrubne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 547705 5
EAN / GTIN 4067263736271
Numer producenta 547705 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 

Opis

Wykonanie:

Nowa, innowacyjna geometria zębów umożliwia bardzo dużą wydajność skrawania przy jednocześnie spokojnej pracy i dobrej sterowalności. Brak przyczepności wiórów i doskonała jakość powierzchni.
⌀ chwytu 6mm.

Zastosowanie:

Do stosowania w obróbce zgrubnej i wykańczającej. Z wysokowydajną powłoką dla większej wytrzymałości, mniejszej ilości doprowadzonego ciepła i mniejszego przylegania wiórów.

W dostawie:

Po 1 szt. 547700 rozm. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225