• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada technických fréz s povlakem, 5dílná GARANT Master Cast – hrubé, AlTiSiN, Počet technických fréz: 5

Artiklové číslo: 547705 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet technických fréz Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 5 ks
Řada GARANT Master Cast
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 6 mm
Obal plastový kufr
Povlak AlTiN-Si
Jemnost ozubení hrubé
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Technická fréza
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 547705 5
EAN / GTIN 4067263736271
Číslo výrobce 547705 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Popis

Provedení:

Nově vyvinutá inovativní geometrie zubů umožňuje vysoký výkon obrábění při současně extrémně klidném chodu a velmi dobrém vedení. Třísky nepřilnou a je dosaženo vynikajících výsledků při obrábění povrchu.
Stopka ⌀ 6mm.

Použití:

Vhodné pro hrubování a dokončování. Vysoce výkonný povlak zajišťuje delší životnost, méně zahřívání a menší přilnavost třísek.

Rozsah dodávky:

Po 1 ks 547700 vel. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225