• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de fresas con mango con recubrimiento, 5 piezas GARANT Master Cast - basto, AlTiSiN, Número de fresas con mango: 5

Número de artículo: 547705 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de fresas con mango Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 5 ud.
Serie GARANT Master Cast
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 6 mm
Embalaje Maleta de plástico
Recubrimiento AlTiN-Si
Grado de finura de dentado basto/a
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Fresa con mango
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 547705 5
EAN / GTIN 4067263736271
Número del fabricante 547705 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 

Descripción

Ejecución:

La innovadora geometría del diente de nuevo desarrollo permite una potencia de arranque de viruta muy elevada y, al mismo tiempo, una marcha suave y una buena capacidad de guiado. Sin adhesión de viruta y excelentes resultados de superficie.
⌀ mango 6mm.

Aplicación:

Adecuado para su uso en aplicaciones de desbaste y acabado. Con revestimiento de alto rendimiento para una duración superior, menor aportación de calor y menor adherencia de las virutas.

Volumen de suministro:

1 ud. 547700 de cada tam. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225