• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Pilnik obrotowy GARANT Master INOX powlekany zgrubny, HM AlTiN, Typ: L1230

Nr art.: 547500 L1230
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
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 6 mm
Seria GARANT Master INOX
Oznaczenie producenta L1230
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); S (materiały trudnoskrawalne)
Średnica skrawania Dc 12 mm
Długość skrawania Lc 30 mm
Długość bijaka L3 30 mm
Uzębienie, specyficzne dla producenta INOX
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt stożkowy łagodny
Kod kształtu, specyficzny dla producenta L
Stopień wielkości uzębienia zgrubne
Powłoka AlTiN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 70 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 547500 L1230
EAN / GTIN 4062406774462
Numer producenta 547500 L1230
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna geometria zębów umożliwia dużą wydajność skrawania przy jednocześnie spokojnej pracy i dobrej sterowalności. Doskonałe tworzenie wiórów i świetna jakość powierzchni, mniejsze nagrzewanie materiału (bez zabarwień). ⌀ chwytu 6 mm.
Nowa, innowacyjna geometria zębów umożliwia dużą wydajność skrawania przy jednocześnie niezwykle spokojnej pracy i bardzo dobrej sterowalności. Dzięki optymalnemu tworzeniu wiórów (brak szpiczastych wiórów) można osiągnąć wysoką jakość powierzchni podczas obróbki zgrubnej i wykańczającej.
Z wysokowydajną powłoką dla większej wytrzymałości, mniejszej ilości doprowadzonego ciepła i lepszego odprowadzania wiórów.
  • Większy ubytek materiału.
  • Spokojna praca.
  • Powłoka o bardzo dobrych parametrach dla niewielkiego obciążenia cieplnego, zwiększona trwałość, lepsze odprowadzanie wiórów.
  • Nowoczesny substrat, zoptymalizowany pod kątem stali szlachetnej.
  • wyjątkowa trwałość.

Frezy rotacyjne GARANT z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokiej odporności na obciążenia dynamiczne i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w innym przypadku wykonane również z HM.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.
Do wszystkich materiałów ze stali szlachetnej przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Wskazówka:

Materiały o złej przewodności cieplnej; obniżyć prędkość obrotową, aby uniknąć niebieskiego nalotu na pilniku i smarowania.