• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Master INOX Frässtift beschichtet grob, HM AlTiN, Typ: L1230

Artikel-Nr.: 547500 L1230
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff nein
nass min. ungeeignet
Serie GARANT Master Inox
nass max. bedingt geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Länge Schaft LS 40 mm
Öl bedingt geeignet
Luft geeignet
Schneidstoff VHM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HM AlTiN
Beschichtung AlTiN
Schneidendurchmesser Dc 12 mm
Schneidenlänge Lc 30 mm
Kopflänge L3 30 mm
Drallrichtung rechts
Frässtiftform Rundkegel- Frässtift
Teilung der Schneiden gleich
Zahnungsart Einfachverzahnung
Zahnungsfeinheitsgrad grob
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 30 mm
Länge gesamt L 70 mm
Funktionslänge 30 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 8033
Bearbeitungsverfahren Formfräsen (Gesenkfräsen)
Farbring ohne
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 547500 L1230
EAN / GTIN 4062406774462
Herstellernummer 547500 L1230
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Beschreibung

Ausführung:

Die innovative Zahngeometrie ermöglicht sehr hohe Zerspanungsleistung bei gleichzeitig ruhigem Lauf und guter Führbarkeit. Hervorragende Spanbildung und Oberflächenergebnisse, geringer Hitzeeintrag ins Material (keine Anlauffarben). Schaft-⌀ 6mm.
Die neu entwickelte innovative Zahngeometrie ermöglicht einehohe Zerspanungsleistung bei gleichzeitig extremruhigem Lauf und sehr guter Führbarkeit. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte im Schrupp-und Schlichteinsatz erreicht.
Mit Hochleistungsbeschichtung für höhere Standzeit, weniger Wärmeeintrag und bessere Spanabfuhr.
  • HoherMaterialabtrag.
  • RuhigerLauf.
  • Hochleistungsbeschichtung für geringe Wärmebelastung, erhöhte Standzeit, verbesserte Spanabfuhr.
  • Modernstes Substrat-optimiert für Edelstahl Werkstoffe.
  • extreme Standzeiten.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen, weichen Titanlegierungen und NE-Metallen.
Sowohl im Hand-wie Industrierobotereinsatz für alle Edelstahl Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht-wie auch Flächenbearbeiten.

Hinweis:

Werkstoffe mit schlechter Wärmeleitfähigkeit; Drehzahl senken, um Blaufärbung des Frässtiftes und Schmieren zu vermeiden.